Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara G4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqara G4 Schwarz
Aqara G4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109613726
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     SVD-C03
EAN/GTIN:
     6970504218659
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Sichtfeld
162 °
Nachtsicht
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
18 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (dB)
95 dB
Wetterfestigkeit
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65.2 mm
Höhe
28.4 mm
Gewicht
68 g
Klingel-Breite
65 mm
Klingel-Tiefe
30.4 mm
Klingel-Höhe
141.5 mm
Glockengewicht
163 g
Paketgewicht
550 g
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Eingangsspannung
12-24 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
8-24 V
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietyp
AA
Batterielebensdauer
4 Monat( e)
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.