Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Herrendiener Menoto Stummer Diener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Herrendiener Menoto Stummer Diener
Blomus Herrendiener Menoto Stummer Diener
Blomus Herrendiener Menoto Stummer Diener
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109704892
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68545
EAN/GTIN:
     4008832685453
Suchbegriffe:
Herrendiener
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Ein Klassiker modern interpretiert. Mit seinem Design passt er sich jedem zeitgemäßen Wohnstil an. Der MENOTO Herrendiener bietet der getragenen Kleidung eine schnelle und faltenfreie Ablage. Die stabile Konstruktion und die Kunststeinplatte machen den Anzugständer sehr standfest. Das mattierte Vierkant Edelstahlrohr ist in den PolyStonefuß eingelassen, durchzieht die Bodenplatte - ein besonders hochwertiges Detail.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stummer Diener
Rahmenmaterial
Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Stil
Modern
Kollektion
MENOTO
Designer
blomus Design Team
Hosenbügel
Ja
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Fußmaterial
Polystone
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.