Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 2209.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 2209.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 2209.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 2209.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109760750
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     2209.B
EAN/GTIN:
     8024482015194
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Schutzfunktion
Stoßfest, Korrosionsbeständig, Staubresistent, Schlagfest, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Verpackungsdaten
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3.3 l
Breite
246 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
880 g
Innere Breite
220 mm
Innere Tiefe
160 mm
Innenhöhe
95 mm
Sockeltiefe
75 mm
Deckeltiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gtline
EXPLCOMBILOCK
ab € 8,06*
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 11,69*
Zubehör
GT Line
EXPL TSA.DIGILOCK
ab € 13,33*
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 10,04*
Zubehör
Licefa
440/320/40
ab € 14,84*
Zubehör
Licefa
440/640/20
ab € 24,41*
Zubehör
Licefa
440/640/40
ab € 27,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.