Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3005.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3005.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 3005.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Explorer Cases 3005.B Waffenkoffer/-tasche Schwarz Polypropylen-Copolymer (PPC)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109761636
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3005.B
EAN/GTIN:
     8024482181547
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gehäusematerial
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Innenmaße (B x T x H)
300 x 210 x 58 mm
Breite
326 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material innen
Schaum
Verschließbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
17025.079
ab € 3,40*
Ähnlich
Multicomp
17025.079.GPB
ab € 4,99*
Ähnlich
Multicomp
17028.207
ab € 5,40*
Ähnlich
Multicomp
17028.207.SPU
ab € 7,13*
Ähnlich
Multicomp
17037.207.GPB
ab € 10,70*
Ähnlich
Multicomp
17038N.079
ab € 8,03*
Ähnlich
Multicomp
17048H132PL.079.GPB
ab € 22,87*
Ähnlich
Multicomp
17048H160PL.079.GPB
ab € 24,96*
Ähnlich
Multicomp
17048H184PL.079.GPB
ab € 29,21*
Ähnlich
Multicomp
17051N.079.GPB
ab € 20,22*
Ähnlich
Multicomp
D2
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.