Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5852 Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109782901
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     00 5852 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
hepco werkzeugtasche
werkzeugtasche
Polytex Werkzeugtaschen von HEPCO&BECKER - die Alternative zum großen Werkzeugkoffer
Wer ein Freund der Werkzeugaufbewahrung in Softtaschen ist, wird hier mit Sicherheit fündig. Ob in der großen, funktionalen Kombitasche, oder dem Werkzeuggürtel zum Umschnallen. Hier finden Sie Ihre passende Werkzeugtasche. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschenerledigen ihren Job!

Ausstattung dieses Produktes:
- seitlich zwei große Klettverschlusstaschen;
- zwei große 90° aufklappbaren Seitenfächer;
- vorderes Seitenfach: Dokumenteneinschub Din A4;
- 17 Einschubfächer für Werkzeuge und Messgeräte;
- eine Kleinteiletasche;
- hinteres Seitenfach: 4 große Einschubfächer;
- 28 Gummibandschlaufen;
- separates Hauptfach für Laptop und Dokumente;
- durch Mittelwand geteilt;
- Tragegriff und Tragegurt;
- Adresseinschub Sichtfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
3300 x 2200 x 4400 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Anzahl von Fächern
8
Tasche
Ja
Taschenanzahl
21 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Tear proof
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.