Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Hepco&Becker GmbH Favorit Basic 7118 Schwarz Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109783249
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     50 7118 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder
werkzeugtasche
Profi Lehrlingstasche! Der perfekte Begleiter für deine Ausbildung!
Hochwertiges Rindsleder, universelle Einsatzmöglichkeiten, Handlichkeit und eine große Auswahl - das sind die Features unserer HEPCO&BECKER FAVORIT Werkzeugtaschenkollektion.

Die in Deutschland in handwerklicher Tradition hergestellen Taschen bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Ob als Lehrlings- oder Profi-Installateurtasche: Die Favorit Koffer/Taschen erfüllen jederzeit ihren Zweck und erleichtern das Arbeiten in vielerlei Hinsicht. Durch eine Vielzahl von Schlaufen und Gummibändern ist das Werkzeug stehts in der richtigen Position und wird schnell gefunden - kein lästiges Suchen mehr!

- Made in Germany;
- in handwerklicher Tradition hergestellt;
- große Produktvielfalt;
- hochwertiges Material;
- Qualitätsschlösser;
- hochwertige Beschläge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
1400 x 2800 x 2100 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3070061919
ab € 6,76*
Zubehör
Hepco & Becker
3070001919
ab € 9,82*
Zubehör
Hepco & Becker
3070041919
ab € 6,74*
Zubehör
Hepco & Becker
3070031919
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.