Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5858 Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109783259
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     00 5858 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
hepco werkzeugtasche
werkzeugtasche
Polytex Werkzeugtaschen von HEPCO&BECKER - die Alternative zum großen Werkzeugkoffer
Wer ein Freund der Werkzeugaufbewahrung in Softtaschen ist, wird hier mit Sicherheit fündig. Ob in der großen, funktionalen Kombitasche, oder dem Werkzeuggürtel zum Umschnallen. Hier finden Sie Ihre passende Werkzeugtasche. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschenerledigen ihren Job!

Ausstattung dieses Produktes:

- Durchlaufende Metallschiene oben;
- mit Moosgummi Tragegriff;
- Tasche komplett abdeckbar;
- mit Tragemulde;
- robuste Kunststoffgleitschienen;
- Außenbereich: 1 große verschließbare Einschubtasche, 4 mittlere verschließbare Einschubtaschen, davon 2 mit Kleinteilebox, 2 Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwage etc.;
- Innenbereich: 1 großes, 6 mittlere und 8 kleine EInsteckfächer;
- Tragegurt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
2000 x 2400 x 4000 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
20 Taschen
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Reißfest
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.