Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Hepco&Becker GmbH 5863 Schwarz, Metallisch Aluminium, Polyester, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109783261
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     00 5863 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Polytex Werkzeugtaschen von HEPCO&BECKER - die Alternative zum großen Werkzeugkoffer
Wer ein Freund der Werkzeugaufbewahrung in Softtaschen ist, wird hier mit Sicherheit fündig. Ob in der großen, funktionalen Kombitasche, oder dem Werkzeuggürtel zum Umschnallen. Hier finden Sie Ihre passende Werkzeugtasche. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschen erledigen ihren Job!

Ausstattung dieses Produktes:

- 2 Metallschlösser;
- aufklappbare Vorderwand;
- verzinkte Stahlblechbodenwanne;
- Alukantenschutz umlaufend;
- ergonomischer Tragegriff;
- Trageringe inkl. Schultergurt;
- 6 Einsteckfächer an der Rückwand innen;
- 10 Gummibandschlaufen an der Vorderwand;
- 2 große Einsteckfächer an den Seitenwänden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
1500 x 2500 x 4200 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Aluminium, Polyester, Stahl
Anzahl von Fächern
6
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Reißfest
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.