Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21121 5 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller 21121 5 Bohrer
Heller 21121 5 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109786454
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21121 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
1 mm
Länge (mm)
34 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
12 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.