Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GTM 12 JL Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTM 12 JL Professional
Bosch GTM 12 JL Professional
Bosch GTM 12 JL Professional
Bosch GTM 12 JL Professional
Bosch GTM 12 JL Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109867057
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B15 071
EAN/GTIN:
     3165140695299
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge bosch
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1800 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
606 mm
Verpackungstiefe
710 mm
Verpackungshöhe
464 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21000 g
Leistungen
Schalldruckpegel
91 dB
Schallleistungspegel
104.5 dB
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,72*
€ 860,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,81*
€ 832,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,82*
€ 778,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,36*
€ 737,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,73*
€ 719,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.