Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GTS 10 J Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTS 10 J Professional
Bosch GTS 10 J Professional
Bosch GTS 10 J Professional
Bosch GTS 10 J Professional
Bosch GTS 10 J Professional
Bosch GTS 10 J Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109867059
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B30 570
EAN/GTIN:
     3165140583688
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge bosch
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1800 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
810 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27000 g
Leistungen
Schalldruckpegel
103 dB
Schallleistungspegel
116 dB
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,98*
€ 791,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,12*
€ 776,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,88*
€ 712,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,10*
€ 673,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,37*
€ 658,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.