Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GTS 10 XC Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTS 10 XC Professional
Bosch GTS 10 XC Professional
Bosch GTS 10 XC Professional
Bosch GTS 10 XC Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109867061
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B30 470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge bosch
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
815 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35000 g
Leistungen
Schalldruckpegel
98 dB
Schallleistungspegel
111 dB
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,79*
€ 1.112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,54*
€ 1.063,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,87*
€ 1.035,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,86*
€ 982,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,20*
€ 968,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.