Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easee Home Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easee Home Wand 3
Easee Home Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870618
Hersteller:
     Easee
Herst.-Nr.:
     EH001-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
22000 W
Mindestbetriebsleistung (einphasig)
1.4 kW
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
7.36 kW
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
6 A
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Design
Befestigungstyp
Wand
Ursprungsland
Norwegen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Merkmale
Energiequelle
AC
GPRS
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ 2
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
SIM-Kartentyp
eSIM
RFID-Lesegerät
Ja
Erdungssystem unterstützt
IT, TN, TT
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Querschnittsverbindung
16 x 16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,92*
€ 942,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,17*
€ 933,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,32*
€ 883,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,50*
€ 852,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,79*
€ 800,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.