Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-HUB4-AC Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR G-HUB4-AC Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium, Schwarz
GRAUGEAR G-HUB4-AC Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109871527
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-HUB4-AC
EAN/GTIN:
     4260746550269
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem G-HUB4-AC hast Du immer einen handlichen Begleiter und erweiterst Dein Notebook, PC usw. mit 4 USB 3.0 Ports. Mit dem mitgelieferten USB Type-C® Adapter kann der G-HUB4-AC jede vorhandenen USB-Anschluss betrieben werden. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s steht auch der sekundenschnellen Übertragung von größeren Dateien nix im Wege.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
98 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
56 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.25 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.