Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Monkey Banana Mangabey Weiß Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110020649
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230831
EAN/GTIN:
     4260274230831
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Das Mangabey Mikrofon von Monkey Banana wurde für Gesangs-, Sprach- und Instrumentenaufnahmen im Tonstudio entwickelt. 9 verschiede Charakteristiken lassen sich über die Versorgungseinheit regeln. Speziell bei Gesangsaufnahmen und akustische Gitarren sorgt die hand-selektierte 12AX7 Röhre, die im Mangabey verbaut ist, für einen warmen, natürlichen Klang. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Mikrofon die Stromversorgungseinheit, eine Mikrofonspinne, ein 7 poliges Anschlusskabel sowie eine Schutztasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
181 mm
Durchmesser
51 mm
Mikrofongewicht
430 g
Stromversorgungsgewicht
1700 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
190 x 130 x 88 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Mikrofon-Stoßhalterung enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
XLR
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-34 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
80 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
135 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Kardioid-/Rundum-Richtcharakteristik
Durchmesser der Membrane
34 mm
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR (6-pin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.