Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine RCLP/DE/W5 Tastatur USB Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Man & Machine RCLP/DE/W5 Tastatur USB Deutsch Weiß
Man & Machine RCLP/DE/W5 Tastatur USB Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110021812
Hersteller:
     Man & Machine
Herst.-Nr.:
     RCLP/DE/W5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Keyboard
Tastatur
USB Switch
Diese medizinische Silikontastatur ist vollständig versiegelt, sodass sie abgewischt oder abgesprüht werden kann und sogar in ein standardmäßiges, von Krankenhäusern zugelassenes Flächendesinfektionsmittel, eingetaucht werden kann.

Es ist das ideale Eingabegerät für den Operationssaal oder die Intensivstation sowie überall dort, wo Flüssigkeitsvorfälle berücksichtigt werden müssen. In unserer Fabrik in den USA mit modernster Technologie hergestellt, verfügt es über EN60601 und IP68 Zertifikate.

Ein leichter Tastendruckpunkt und eine einfache Tastenorientierung versichern einen optimalen Schreibkomfort. Es verfügt über eine Sperrfunktion für die zuverlässige Reinigung sowie einen Ziffernblock.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
380 x 140 x 15 mm
Tastaturgewicht
780 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig, Staubresistent, Lösungsmittelbeständig, Auslaufsicher, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: usb switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,50*
Zubehör
Man & Machine
/MAG/
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.