| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-110105875 Herst.-Nr.: UA-POCKET EAN/GTIN: 810084691069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Finder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wasserdicht | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16 g | ![](/p.gif) | Breite | 39 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 7.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 84 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, NFC Tag, RFID Tag, RFID-Transponder, RFID-Schlüsselanhänger, Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, schlüssel-anhänger edelstahl, nfc tag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |