| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-110108101 Herst.-Nr.: 79095 EAN/GTIN: 5707167462225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kristallklare Plastikschrumpfplatten mit beidseitig glänzender Oberfläche, die Sie verzieren und zu Motiven gestalten können.
Vorgehensweise: Die Schutzfolie von der Schrumpfplatte entfernen. Mit einem Marker für glänzende Oberflächen ausmalen, z. B. einem Plus Color Marker, Uni Posca Marker oder einem Glas- und Porzellanmarker. Bei Bedarf eine eigene Vorlage verwenden. Schablone unter Schrumpffolie legen und trocknen lassen Ein Loch für Anhänger ausschneiden (größtes Rohrloch in einem Locher) Auf Backpapier legen und einige Sekunden lang in einen vorgeheizten normalen Backofen (keine Heißluft, kein Dampf) bei 170 °C geben. Behalten Sie die Backofentür im Auge. Zuerst rollt sich die Schrumpfplatte ein und richtet sich dann wieder auf. Das geschrumpfte Motiv aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Hat es sich nicht komplett aufgerichtet, kann man ein Buch darauflegen, damit es etwas Druck erhält und völlig flach ist.
Es ist ein Riesenspaß für Kinder und Erwachsene, den spannenden Schrumpfprozess im Ofen zu verfolgen, und die fertigen Figuren können für eine Vielzahl kreativer Projekte verwendet werden:.
- Erstellen Sie Zahlen für Schlüsselanhänger - Kreieren Sie Figuren, die Sie an Ihre Tasche anhängen - Gestalten Sie Anhänger für Halsketten oder Ohrringe - Basteln Sie einen Traumfänger mit Figuren aus Schrumpfplastik
Plastikschrumpfplatten sind bei Kindern immer ein Hit. Wenn Sie also eine schöne, gemütliche Aktivität für die ganze Familie suchen, sind Sie hier genau richtig. Die Kinder können nach Lust und Laune auf die Plastikschrumpfplatten malen und Figuren und Motive ihrer Wahl gestalten. Wenn es aber besonders einfach sein soll, können Sie auch unsere Plastikschrumpfplatten mit vorgedruckten Motiven ausprobieren. Sie sind fertig zum Ausmalen und Schrumpfen, und es gibt sie mit Einhörnern, Piraten oder wilden Tieren. Die fertigen kleinen Kunstwerke können dann als selbst gemachte Geschenke Ihren Lieben viel Freude bereiten Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 200 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 300 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Backtemperatur | 170 °C | Lieferumfang | Blätter pro Packung | 10 Blätter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |