Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110263710
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-0750FNFAGE-H
EAN/GTIN:
     4713227537414
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
600 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1230 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.