Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-05S HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-HD-05S HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-05S HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-05S HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110480652
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-05S
EAN/GTIN:
     5901720138088
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI 2.1 Kabel AK-HD-05S ist ein Kabelkabel für anspruchsvolle Anwender, die eine zuverlässige Übertragung von Video- und Audiosignalen erwarten. Das Kabel wurde aus den besten Materialien hergestellt, was seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen gewährleistet. Andererseits verstärkt das robuste Geflecht zusätzlich seine Konstruktion, was es vor Beschädigungen schützt und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Das wichtigste Merkmal ist jedoch der Durchsatz von 48 Gbit/s, der die Übertragung von hochauflösenden und hochauflösenden Videosignalen ermöglicht. So können Sie Filme und Serien in höchster Qualität ansehen, ohne sich Gedanken über Bild- oder Tonstörungen machen zu müssen. Darüber hinaus verfügt das HDMI-Kabel AK-HD-05S über eine Verarbeitungsfrequenz von 120 Hz für die Ultra HD 4K-Auflösung und 60 Hz für die 8K-Auflösung, die eine reibungslose und präzise Anzeige von hochwertigen Bildern auf kompatiblen Geräten garantiert. Als Ergebnis werden Sie in der Lage sein, extrem realistische Bilder und volle Immersion in Filme und Videospiele zu genießen. Das Kabel arbeitet außerdem mit der eARC-Technologie, die die Übertragung von Audiosignalen ohne Komprimierung ermöglicht. Das bedeutet, dass Sie Zugang zu einer exzellenten Klangqualität haben, die jedes Detail und jede Feinheit der Klänge einfängt. Und nicht zuletzt ist das HDMI-Kabel AK-HD-05S mit der Dolby Vision-Technologie kompatibel, die es Ihnen ermöglicht, Bilder mit einer erweiterten Farbpalette und einer größeren Farbtiefe anzuzeigen. Dies bedeutet, dass Sie Zugang zu einem unglaublich realistischen Bild haben, das jede Farbe und jeden Farbton einfängt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
74 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Dolby-Technologie
Dolby Vision
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.