Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH Fit Special Edition 4,17 cm (1.64") AMOLED 30 mm Digital 456 x 280 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112160836
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020BEG
EAN/GTIN:
     6941487294800
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Großartiges Display
Das ultradünne Gehäuse der HUAWEI WATCH FIT Special Edition misst gerade einmal 10,7 mm und ist mit 21 g ein echtes Leichtgewicht. Für eine unvergleichlich immersive visuelle Erfahrung sorgt das AMOLED-Display welches mit kristallklarer Pixelauflösung beeindruckt.

Gemacht für deinen Style
Fotografiere dein Outfit mit deinem Smartphone und die HUAWEI WATCH FIT Special Edition kreiert im Handumdrehen ein personalisiertes Ziffernblatt2 für dich.

Mehr Auswahl für jeden Geschmack
Wähle direkt aus deiner Fotogalerie ein Motiv für dein Ziffernblatt oder lade mit nur einmal Tippen eines der über 10.000 verfügbaren Always on Display-Ziffernblätter herunter.

Achte
auf dich


Schlafe so gut wie nie zuvor
HUAWEI TruSleep™ 3.0


Die Genauigkeit der Schlaferkennung wurde um 10 % erhöht. Zudem kannst du dir jetzt sowohl deine Schlafwerte als auch die multidimensionalen Schlafmetriken direkt auf der HUAWEI WATCH FIT Special Edition anzeigen lassen. Der neue Schlafmodus sorgt mit den „Nicht stören“- und Timer-Funktionen für deinen ungestörten Schlaf.

Dein persönlicher Gesundheitsassistent
HUAWEI TruSeen™ 5.0


HUAWEI TruSeen™ 5.0 verfügt über einen KI-Algorithmus, der deine Herzfrequenz mit 10 % höherer Genauigkeit rund um die Uhr im Blick behält.10 Mit der intelligenten Alarmfunktion, die dich automatisch benachrichtigt, wenn deine statische Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig wird, bekommst du jede Veränderung direkt mit.

SpO2-Tracking
Dank optimierter optischer Hardware-Technologie und Algorithmen kann die HUAWEI WATCH FIT Special Edition deinen SpO2-Wert automatisch messen und aufzeichnen. So kann sie dich umgehend über ungewöhnliche Veränderungen informieren.

Erreiche deine Ziele
HUAWEI TruSport™

HUAWEI TruSport™ ist ein intelligentes Laufprogramm, das basierend auf multidimensionalen Daten wie Herzfrequenz, Tempo, Distanz und Frequenz deinen Running Ability Index erstellt. Damit wird deine Lauf-Performance gemessen und es werden Daten zu Trainingsbelastung, Erholungszeit und VO2Max erhoben. Dazu erhältst du Vorschläge, wie du effizient spürbare Fortschritte erreichen kannst.

Integriertes GPS
Das integrierte GPS kann deine Bewegungen auch ohne Smartphone genau verfolgen. Dank der genauen Messung von Laufgeschwindigkeit und Distanz kannst du dich mit dem 'Intelligenten Begleiter' somit noch besser auf deine Laufziele fokussieren.

Neues Upgrade,
mehr Möglichkeiten
Über 100 Workout-Modi


Entdecke über 100 Trainingsmodi inklusive einiger Neuzugänge wie Basketball, Fußball, E-Sports und Padel. Mit der HUAWEI WATCH FIT Special Edition als Begleiter kannst du in jedem Fall dein volles Potenzial ausschöpfen.

Kommuniziere einfacher als je zuvor
Die HUAWEI WATCH FIT Special Edition unterstützt Benachrichtigungen über eingehende Anrufe sowie Schnellantworten auf Nachrichten. Erlebe nahtlose Kommunikation – einfach aus dem Handgelenk.

Leistungsstarker Akku
Der Akku der HUAWEI WATCH FIT Special Edition hält nach 5 Minuten Schnellladen bis zu 1 Tag lang und ist in nur 45 Minuten vollständig geladen – d.h. 30 % schneller als bisher. Einmal voll aufgeladen, kann sie bis zu 9 Tage oder in typischen Nutzungsszenarien bis zu 6 Tage verwendet werden.

Gebaut, um den Elementen zu trotzen
Dank ihrer 5 ATM-Wasserdichtigkeit und ihrer vielfach bewährten Langlebigkeit bist du mit dieser gleich 8-fach streng getesteten Smartwatch für alles gewappnet – Ganz gleich, wie herausfordernd die Umstände werden.

Mit noch mehr Geräten kompatibel
Die HUAWEI WATCH FIT Special Edition funktioniert reibungslos mit iOS- und Android-Smartphones
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
30 mm
Dicke
10.7 mm
Gewicht
21 g
Bandbreite
21 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
117 g
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
LiteOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
456 x 280 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.64 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
326 ppi
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
30 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Schwarz
Schnallenmaterial
Metall
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
12 h
Auto-Standby
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Schrittzähler
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: huawei smart watch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.