Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XP1250MR9.2 Netzteil 1250 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XP1250MR9.2 Netzteil 1250 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP1250MR9.2 Netzteil 1250 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP1250MR9.2 Netzteil 1250 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP1250MR9.2 Netzteil 1250 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP1250MR9.2 Netzteil 1250 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP1250MR9.2 Netzteil 1250 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP1250MR9.2 Netzteil 1250 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113007828
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN178
EAN/GTIN:
     4044953503511
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
104.1 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.