Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CPX030113R9999 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CPX030113R9999 Elektrische Verteilungsplatine
ABB 2CPX030113R9999 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113080737
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX030113R9999
EAN/GTIN:
     4011617301134
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Die Kleinverteiler der Baureihe U mit separatem Klemmraum sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich, mit Hilfe von dem im Zubehör angebotenen Hohlwandsets, mit wenigen Handgriffen für die Hohlwandmontage vorbereiten. Ebenfalls serienmäßig ist, je Feld, die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP31. Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
125 A
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
984 mm
Gewicht
30000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,52*
€ 631,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,33*
€ 602,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,40*
€ 584,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.