Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
KYOCERA ECOSYS PA4000cx Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-113081101
Hersteller:
Kyocera
Herst.-Nr.:
1102Z03NL0
EAN/GTIN:
632983071755
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Ob exzellente Druckqualität oder hohe Druckgeschwindigkeit – der ECOSYS PA4000cx begeistert. Seine modernen Sicherheitsfunktionen schützen die Druckerinfrastruktur und sensible Daten. Zudem überzeugt er durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3, TLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, cTUVus, WEEE
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PCLm, PDF, PostScript 3, URF, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
1000 - 5000 Seiten pro Monat
Monat der Einführung
Juli
Jahr der Einführung
2023
Ursprungsland
Vietnam
Ersatzpatronen
TK-5380
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schallleistungspegel (Standby)
30 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
702 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
561 mm
Paketgewicht
41000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
34000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 220 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
466 W
Energieverbrauch (bereit)
56 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
23 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
kyocera a4 farb-laserdrucker
,
laserdrucker farbe
,
kyocera laserdrucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 505,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,34*
€ 665,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,17*
€ 659,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,92*
€ 638,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,90*
€ 602,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera Einbau-Printserver IB-50
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 215,03*
Zubehör
Kyocera KYOmulticode 1.0 - TYP D
Kyocera
870LS97018
ab € 624,07*
Zubehör
Kyocera PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D
Kyocera
870LS97016
ab € 266,81*
Zubehör
Kyocera ThinPrint Kit UG-33, für ECOSYS P6021cdn, FS-C8525MFP
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,22*
Zubehör
Kyocera Trusted Platform Module (TPM) UG-35
Kyocera
1503T40UN0
ab € 116,94*
Zubehör
KYOCERA 1505MS0UN0 Internes Solid State Drive 64 GB
Kyocera
1505MS0UN0
ab € 180,33*
Zubehör
Kyocera CB-5150B MFP-Basisplatte
Kyocera
870LD00139
ab € 132,70*
Zubehör
Kyocera CB-5150H MFP-Unterschrank
Kyocera
870LD00138
ab € 236,37*
Zubehör
Kyocera CB-5150L
Kyocera
870LD00137
ab € 229,05*
Zubehör
Kyocera CB-5150S
Kyocera
870LD00136
ab € 189,16*
Zubehör
Kyocera HD-18
Kyocera
1505MT0UN0
ab € 295,39*
Zubehör
Kyocera HD-19 SSD
Kyocera
1505MV0UN0
ab € 462,18*
Zubehör
Kyocera Holder 12
Kyocera
1702YJ0UN1
ab € 46,20*
Zubehör
Kyocera IB-37
Kyocera
1503T80UN0
ab € 105,26*
Zubehör
Kyocera IB-38
Kyocera
1503V10NL0
ab € 105,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen