| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113176146 Herst.-Nr.: J4120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 95 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 150 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 16 mm | Merkmale | Typ | Wochen-Terminkalender | ![](/p.gif) | Bucheinband-Typ | Hardcover | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 174 Seiten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Hellgrau | ![](/p.gif) | Zeitrahmen | 2024 | ![](/p.gif) | Format | A6 | ![](/p.gif) | Abdeckungsmaterial | Kunstleder | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 80 g/m² | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch | ![](/p.gif) | Eckform | Abgerundete Ecken | ![](/p.gif) | Perforierte Abrisslinie | Ja | ![](/p.gif) | Verschluss | Gummiband | ![](/p.gif) | Pen-Loop | Ja | ![](/p.gif) | Innere Tasche(n) | Ja | ![](/p.gif) | Taschenanzahl | 1 Taschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Lesezeichen | 1 | ![](/p.gif) | Kalender | Ja | ![](/p.gif) | Offizielle Feiertage | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Wochen pro Seite | 0,5 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender conceptum a6, buchkalender, buchkalender a6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |