Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113194460
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136905/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.9 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,5336* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,95*
€ 496,1705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,10*
€ 490,399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,57*
€ 465,9683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,45*
€ 434,8855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,54*
€ 414,7626
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,22*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,85*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.