Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS P16NP101MAB1 - Drehpotentiometer 100 Ohm linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS P16NP101MAB1 - Drehpotentiometer 100 Ohm linear Schwarz
Vishay VIS P16NP101MAB1 - Drehpotentiometer 100 Ohm linear Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113214605
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP101MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Widerstand (max.)
100 Ohm
Toleranz
20 %
Stehspannung
350 V
Effektives Reisen
270 °
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.