Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock S7 Max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock S7 Max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Weiß
Roborock S7 Max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113224802
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100035
EAN/GTIN:
     6970995786637
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
353 mm
Breite
359 mm
Tiefe
96.5 mm
Gewicht
4400 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
422 x 504 x 420 mm
Gewicht Basisstation
13200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
15800 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Batterielebensdauer
300 m²
Ladezeit
4 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Wiederaufladbar
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Technische Details
Saugleistung
5500 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.35 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Programmierfunktionen
Ja
Staubsauger-Programme
Um Hindernisse herum/an Hindernissen entlang
Funktionen der Basisstation
Ladend
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Integrierte Sensoren
Gyroskop, Ultraschall-Sensor
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 915,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,94*
€ 1.293,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,82*
€ 1.269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,19*
€ 1.194,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,03*
€ 1.134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,60*
€ 1.089,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.