Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
TRIO WITHAM Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-113226224
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
477860142
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die Außenleuchte WITHAM sorgt für die nötige Sicherheit rund um Ihr Haus. Bei Dunkelheit entfaltet die Stehleuchte ihre volle Wirkung und gibt das Licht gleichmäßig in alle Richtungen an den Außenbereich ab, wodurch eine effektvolle und angenehme Lichtverteilung erzielt wird. Durch das schlichte, gradlinige Design und die Schutzart IP54 ist die WITHAM vielseitig einsetzbar. Zudem verfügt die Leuchte über einen DIP Switch Schalter, wodurch die Lichtfarbe individuell eingestellt werden kann. Die anthrazitfarbene Außenleuchte aus Druckguss Aluminium und weißem Kunststoff gibt ein modernes Erscheinungsbild ab. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
2885 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Eingang, Fassade, Garage, Garten, Rasen, Pfad, Terrasse, Straße
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
3260 g
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Lampenleistung
14.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
2300 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led wegeleuchte ip54
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO NESTOS Außen-Bodenbeleuchtung LED
TRIO Leuchten
440969142
ab € 118,49*
Ähnlich
LED-Pollerleuchte, FUERTE, LED/15W
TRIO Leuchten
537058
ab € 132,65*
Ähnlich
Pollerleuchte, AVON, LED/7W
TRIO Leuchten
537138
ab € 69,09*
Ähnlich
Wegeleuchte anthrazit 'Hoosic'
TRIO Leuchten
424060142
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen