Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Neomounts Tischhalterung für Curved Ultra-Wide Bildschirme
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113466926
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70PLUS-450WH1
EAN/GTIN:
     8717371441661
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Die Neomounts DS70PLUS-450WH1 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Curved-Ultra-Wide-Bildschirme bis zu 49". Die Halterung verfügt über einen verstärkten Kopf, der speziell für Curved-Ultra-Wide-Bildschirme entwickelt wurde und ein höheres Maximalgewicht von bis zu 18 kg tragen kann (Curved 14 kg). Dank der vielseitigen Neige- (90°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) lässt sich die Halterung in jeden beliebigen Blickwinkel bringen, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszuschöpfen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine Gasfeder-Höhenverstellung (26,1-55 cm) und Tiefenverstellung (5,4-49,7 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS70PLUS-450WH1 NEXT Core verfügt über einen raffinierten 180°-Stop-Mechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher verstellen können, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand angebracht ist, ohne die Wand zu berühren. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.

Die DS70PLUS-450WH1 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Für nicht standardisierte Lochmuster bietet Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten an. Die Tischhalterung ist mit einem Quick-Release-VESA-System ausgestattet und wird mit einer Topfix-Klemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der NEXT Core ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier.

Für die Installation an der Wand ist der Wandadapter AWL75-450BL optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
49 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro gebogenem/ultrabreitem Display)
14 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
45 mm
Abstand zur Wand (min)
108 mm
Abstand zur Wand (max)
568 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
261 - 555 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
54 - 511 mm
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Minimalgewicht
1 kg
Breiten Einstellbereich
0 - 920 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
568 mm
Höhe
653 mm
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
580 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70PLUS-450BL1
ab € 104,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.