Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 KIL82ADD0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 280 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82ADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113477240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL82ADD0
EAN/GTIN:
     4242005387038
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Der geräumige Einbaukühlschrank mit extragroßem **** Gefrierfach, VitaFresh XXL <0°C>-System, Alarmfunktion und sanft schließender Tür für optimale Lagerung.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
246 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Flaschenfach in der Tür
Ja
Flaschengestelle
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
34 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
58900 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
142 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.3 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
280 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,46*
€ 1.159,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,23*
€ 1.153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,78*
€ 1.117,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,92*
€ 1.085,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,66*
€ 1.033,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.