Sonstige Funktionen | No-Frost-System | Ja |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 923 x 785 x 1795 mm |
| Steuerungsposition | Intern |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Türöffnungswinkel | 140 ° |
| LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
| Energiebedarf | Mains |
| Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Feuchtigkeitskontrolle | Ja |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
| Gesamtkapazitaet | 635 l |
| Gesamthöhe | 1790 mm |
| Ursprungsland | China |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Kühlsystemtyp | Linear Cooling™ |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
| Anzahl der Flaschenfächer | 1 |
| Weinregal | 4 Bottle |
Design | Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Metallisch, Silber |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Prime Silver |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Gehäusematerial | Metall |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Regalverarbeitungstyp | Silberner Rahmen |
| Material der Balkontür | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türanschlag | Nebeneinander |
| Arbeitsflächentiefe | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Belüftung | Ja |
| Türverkleidung enthalten | Ja |
Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1.9 m |
| WLAN | Ja |
Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 674 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4 l |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Energie | Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 350 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 13 A |
Logistikdaten | Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 1482 g |
| Gewicht der Metallverpackung | 23 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 7892 g |
| Gewicht der Plastikverpackung | 346 g |
| Breite des Versandkartons | 968 mm |
| Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8418102099 |
| Volumen Hauptkarton | 1409475.76 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
| Serialisiert | Ja |
| Richtiger Versandname | GSGV81PYLL.APYQLGU |
Gefrierschrank | Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 250 l |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 138000 g |
| Tiefe ohne Griff | 735 mm |
| Breite bei geöffneter Tür | 1635 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1180 mm |
| Einbauraum Breite | 923 mm |
| Einbauraum Tiefe | 785 mm |
| Einbauraum Höhe | 1795 mm |
Frischezone | Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 88 l |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 90 l |
Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 968 x 770 x 1891 mm |
| Verpackungsbreite | 968 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 148000 g |
Lieferanteneigenschaften | Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 424 l |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |