Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Marta Seifenhalter Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Marta Seifenhalter Pink
Kela Marta Seifenhalter Pink
Kela Marta Seifenhalter Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113495192
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24370
EAN/GTIN:
     4025457243707
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
Seifenschale – aus der umfangreichen Badserie Marta

Schlicht, funktional und in verschiedenen Farben erhältlich: Die Badserie Marta ist genau das Richtige für alle Freunde von preiswerten Badaccessoires, die gleichzeitig ihr Badezimmer in einem durchgängigen Stil ausstatten möchten. Zur Auswahl steht schlichtes weißes, oder elegantes schwarzes Badzubehör aus pflegeleichtem Kunststoff, oder weitere schicke, moderne Farbvarianten.
Diese Seifenablage ist Teil der Serie Marta und ideal zur Ablage Ihrer Seife geeignet. Ergänzen Sie diese Kunststoffseifenschale mit dem passenden Kosmetikeimer, Abfalleimer, Seifenspender, WC-Garnitur oder Becher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Material
Kunststoff
Form
Rechteckig
Unterstützte Positionierung
Waschbecken
Befestigungstyp
Freistehend
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage kela
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
024190
ab € 2,64*
Ähnlich
kela
24200
ab € 2,60*
Ähnlich
kela
24380
ab € 2,63*
Ähnlich
kela
24195
ab € 2,63*
Ähnlich
kela
24 550
ab € 2,60*
Ähnlich
kela
24170
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.