Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HZ9FF040 Backofenrost & Backblech Backofen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens HZ9FF040 Backofenrost & Backblech Backofen Edelstahl
Siemens HZ9FF040 Backofenrost & Backblech Backofen Edelstahl
Siemens HZ9FF040 Backofenrost & Backblech Backofen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113504064
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ9FF040
EAN/GTIN:
     4242003927823
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Markenkompatibilität
Bosch
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
260 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.