| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113504078 Herst.-Nr.: HZ9FF030 EAN/GTIN: 4242003927816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Backofen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Bosch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 450 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 260 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bratpfanne (Antihaft), Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne (antihaft) induktion, kochtopf-set, antihaftbeschichtete pfannen induktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |