Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 500.355.JL.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 500.355.JL.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.355.JL.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.355.JL.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.355.JL.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.355.JL.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Geberit 500.355.JL.1 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649259
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500.355.JL.1
EAN/GTIN:
     4025416430438
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1184 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
617 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,75*
€ 824,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,75*
€ 813,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,44*
€ 776,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,31*
€ 750,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,67*
€ 705,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geberit
500676001
ab € 29,05*
Zubehör
Geberit
500677001
ab € 23,67*
Zubehör
Geberit
500678001
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.