Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 32006 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP Niro Muffe Durchm.: 35mm # 32006
MAP Niro Muffe Durchm.: 35mm # 32006
MAP Niro Muffe Durchm.: 35mm # 32006
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649479
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     32006
EAN/GTIN:
     4024723320067
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
10 mm
Breite
62 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.