Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 32011 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP Niro Muffe Durchm.: 108,0mm # 32011
MAP Niro Muffe Durchm.: 108,0mm # 32011
MAP Niro Muffe Durchm.: 108,0mm # 32011
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649520
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     32011
EAN/GTIN:
     4024723320111
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
26 mm
Breite
176 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.