Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 31308 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 31308 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 31308 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 31308 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 31308 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649575
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     31308
EAN/GTIN:
     4024723313083
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
16 mm
Breite
74 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Verbindender Thread
3/4 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.