Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 650.502.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 650.502.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze
Geberit 650.502.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze
Geberit 650.502.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze
Geberit 650.502.00.1 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650311
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     650.502.00.1
EAN/GTIN:
     4025416280514
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
Schlauchanschluss
Übergangswinkel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Breite
40 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Bronze
Biegewinkel
90 °
Weitere Suchbegriffe: übergangswinkel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.