Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 622.314.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 622.314.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 622.314.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 622.314.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 622.314.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650363
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     622.314.00.5
EAN/GTIN:
     4025416678915
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Press Kreuzungs T-Stück
Press T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22 mm
Breite
99 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.