Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 602.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 602.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze
Geberit 602.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze
Geberit 602.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze
Geberit 602.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650449
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     602.360.00.5
EAN/GTIN:
     4025416679219
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
24 mm
Breite
103 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Bronze
Verbindender Thread
1/2 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.