Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 31244 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 31244 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 31244 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 31244 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 31244 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651010
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     31244
EAN/GTIN:
     4024723312444
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Druckluft T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Breite
310 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.