Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 308.081.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 308.081.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 308.081.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 308.081.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 308.081.14.1 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651358
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     308.081.14.1
EAN/GTIN:
     4025416084617
Suchbegriffe:
Schallschutz-Abzweig
Skolan-Abzweig
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Sifon, Siphon, geruchsverschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.