Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 65482 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 65482 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer
Geberit 65482 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer
Geberit 65482 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer
Geberit 65482 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651445
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     65482
EAN/GTIN:
     4024723654827
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Press Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
17 mm
Breite
50 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Kupfer
Verbindender Thread
1/2 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.