Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 21203 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 21203 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21203 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21203 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21203 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651532
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     21203
EAN/GTIN:
     4024723212034
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Schlauchanschluss
T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
14 mm
Breite
68 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Karbon, Stahl
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.