| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113661889 Herst.-Nr.: SV12V UAZ EAN/GTIN: 4966376279784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2800 g | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Eingangsleistung | 300 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V | Leistungen | Leerlaufdrehzahl (min.) | 4000 RPM | ![](/p.gif) | Leerlaufdrehzahl (max.) | 10000 RPM | ![](/p.gif) | Exzentrizität | 2.4 mm | Lieferumfang | Sandpapier enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Staubbeutel enthalten | Ja | Merkmale | Schleifmachine Sorte | Bandschleifmaschine | ![](/p.gif) | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Schleifen der Medienbefestigung | Klemme | ![](/p.gif) | Entstaubungsanschluss | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |