Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Nischenwagen mit 4 Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Nischenwagen mit 4 Ablagen
Relaxdays Nischenwagen mit 4 Ablagen
Relaxdays Nischenwagen mit 4 Ablagen
Relaxdays Nischenwagen mit 4 Ablagen
Relaxdays Nischenwagen mit 4 Ablagen
Relaxdays Nischenwagen mit 4 Ablagen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113690639
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025462628
EAN/GTIN:
     4052025462628
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe
Platzsparregal für Bad und Küche
Der Rollwagen ist das perfekte Möbelstück für Bad oder Küche, um auch in engen Nischen und Ecken praktischen Stauraum zu schaffen. Mit 4 Ablagen bietet das schmale Regal ausreichend Platz für Kosmetika, Putzmittel, Gewürze, Vorräte und andere Bad- oder Küchenutensilien. Dank des offenen Designs und der 4 Rollen lässt sich der Ordnungswagen bequem hin und her schieben und Du hast die verstauten Utensilien jederzeit schnell zur Hand.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
835 mm
Gewicht
7900 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Befestigungstyp
Freistehend
Material
MDF-Platten, Edelstahl
Produktfarbe
Silber, Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Küche
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Lenkrollen
Ja
Form
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.