Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Freistehender Herrendiener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Freistehender Herrendiener
Relaxdays Freistehender Herrendiener
Relaxdays Freistehender Herrendiener
Relaxdays Freistehender Herrendiener
Relaxdays Freistehender Herrendiener
Relaxdays Freistehender Herrendiener
Relaxdays Freistehender Herrendiener
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113690640
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025470500
EAN/GTIN:
     4052025470500
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Herrendiener
Schicker Damendiener mit Ablage
Mit dem Herrendiener bewahrst Du Deine Kleidung auf elegante Weise faltenfrei auf. Der Stille Diener ist ideal für Dein Business-Outfit. Hänge Jackett, Hemd oder Bluse über den breiten Kleiderbügel. Die gebogene Hosenstange hält nicht nur Anzughosen knitterfrei, sondern bietet auch Platz für die passende Krawatte. Zusätzlich verfügt der Kleidungsständer über eine kleine Ablage für Accessoires aller Art. Platziere den Kleiderständer in Schlafzimmer, Ankleide oder Flur und sorge für Ordnung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzugständer
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
4900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.