| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113701776 Herst.-Nr.: 107600 EAN/GTIN: 4001833077296 |
| |
|
| | |
| Einfach zu bedienen, robust und vielseitig präsentiert sich dieses Herbertz Multitool. Neben der Zange bietet das Modell 8 praktische Werkzeuge wie Klinge, Schraubendreher, Bitadapter und Säge. Der Leichtmetall-Griff ist mit hübschen Einlagen aus Pakkaholz versehen. Bits und ein Gürteletui aus Leder gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen: Technische Details | Multitool-Typ | Taschengröße | | Anzahl Werkzeuge | 8 Werkzeug | | Anzahl der Klingen | 1 | | Säge enthalten | Ja | | Zangen enthalten | Ja | | Öffner enthalten | Ja | | Messer enthalten | Ja | | Enthaltene(r) Öffner | Flaschenöffner | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 165 mm | | Gewicht | 284 g | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Material | Material | Holz | | Hüllenmaterial | Leder | Farbe | Produktfarbe | Braun, Silber |
|
| | |
| | | |
| |